SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 乾燥エア用ソレノイドバルブ
V Series(VQ4100R)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(02) Rc1/4
ねじの種類
(T) NPTF
注文コード
43675835
品番
VQ4100R-5-02T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,850
この商品は
管接続口径・ねじの種類・タイプ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(02) Rc1/4
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(0) メタルシール
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ボディ形式
(0) プラグインサブプレート
ファンクション
(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43675835
VQ4100R-5-02T
43675817
VQ4100R-51-02T
V Series(VQ4100R)
SMC
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。