VQ4100R-2-02 V Series(VQ4100R) SMC 43675844

V Series(VQ4100R)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(02) Rc1/4 ねじの種類(-) Rc 注文コード43675844 品番VQ4100R-2-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,850
この商品は管接続口径・ねじの種類・タイプなど15種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) Rc1/4 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール 配管(-) 横配管 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(2) AC200(50/60Hz) ボディ形式(0) プラグインサブプレート ファンクション(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43675844 VQ4100R-2-02 20424094 VQ4100R-21-02 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4100R SMC 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4100R SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする