VQ4100R-5EB-02 V Series(VQ4100R) SMC 43675878

V Series(VQ4100R)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(02) Rc1/4 ねじの種類(-) Rc 注文コード43675878 品番VQ4100R-5EB-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,200
この商品は管接続口径・ねじの種類・タイプなど15種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) Rc1/4 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール 配管(-) 横配管 ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 コイル電圧(V)(5) DC24 ボディ形式(0) プラグインサブプレート ファンクション(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット マニュアル(B) ロック式(要工具形) CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする