VQ4101-1EW-03 V Series(VQ4101) SMC 43676483

V Series(VQ4101)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(03) Rc3/8 コイル電圧(V)(1) AC100(50/60Hz) 注文コード43676483 品番VQ4101-1EW-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,850
この商品は管接続口径・コイル電圧・タイプなど80種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(03) Rc3/8 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) シール方式(1) 弾性体シール 配管(-) 横配管 ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 コイル電圧(V)(1) AC100(50/60Hz) ボディ形式(0) プラグインサブプレート ファンクション(-) 標準タイプ(1W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43676483 VQ4101-1EW-03 20424453 VQ4101-1EW1-03 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4101 SMC 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4101 SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする