MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の ワッシャー・スペーサー
MAC8(マックエイト)の スペーサー
MAC8(マックエイト)の その他スペーサー
角型LED用スペーサー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
寸法L(mm)
1.5
注文コード
43676859
品番
LG-1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
が
58
種類から選べます
他の種類を見る
角型LEDに使用出来るスペーサーです。
材質
熱可塑性エラストマー(UL94V-0)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
寸法L(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応