VQ4101R-5W-02T V Series(VQ4101R) SMC 43677025

V Series(VQ4101R)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(T) NPTF 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 注文コード43677025 品番VQ4101R-5W-02T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,300
この商品はねじの種類・切換方式・ランプ・サージ電圧保護回路など26種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(T) NPTF 管接続口径(02) Rc1/4 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) シール方式(1) 弾性体シール 配管(-) 横配管 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ボディ形式(0) プラグインサブプレート ファンクション(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする