SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 乾燥エア用ソレノイドバルブ
V Series(VQ4150)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
(5) プラグリードタイプ
注文コード
43677208
品番
VQ4150-4HE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,100
この商品は
管接続口径・タイプ
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
タイプ
(5) プラグリードタイプ
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(0) メタルシール
リード線(m)
(H) 1.5
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)
(4) AC220(50/60Hz)
ファンクション
(-) 標準タイプ(1W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード