VQ4150-5HW-Q V Series(VQ4150) SMC 43677305

V Series(VQ4150)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ(5) プラグリードタイプ 注文コード43677305 品番VQ4150-5HW-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は管接続口径・タイプなど31種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 タイプ(5) プラグリードタイプ 保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) シール方式(0) メタルシール リード線(m)(H) 1.5 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(-) 標準タイプ(1W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(Q) CE対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43677305 VQ4150-5HW-Q 43677296 VQ4150-5HW1-Q V Series(VQ4150) SMC V Series(VQ4150) SMC 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする