MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の ワッシャー・スペーサー
MAC8(マックエイト)の スペーサー
MAC8(マックエイト)の その他スペーサー
表面実装用LED用スペーサー
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1リール(100個)
注文コード
43677446
品番
LJ-2.5-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
表面実装用LEDをかさ上げする事ができるスペーサーです。
パネル等の高さ合わせに御利用下さい。
スペーサーを自動実装してリフロー後、表面実装用LEDを手半田付して下さい。
材質
樹脂部:液晶ポリマー白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
寸法H(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合LED
3.2×1.6サイズ