VQ4150R-5GE-02 V Series(VQ4150R) SMC 43677655

V Series(VQ4150R)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線注文コード43677655品番VQ4150R-5GE-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,850
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) Rc1/4切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線保護構造(-) 防塵シール方式(0) メタルシール配管(-) 横配管リード線(m)(G) 0.6ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付コイル電圧(V)(5) DC24ボディ形式(5) プラグリードサブプレートファンクション(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43677655VQ4150R-5GE-0220425869VQ4150R-5GE1-02VQ4150R-5GE-02 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4150R SMC 204258695ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4150RSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
VQ4150R-5GE-02 V Series(VQ4150R) 1個 SMC 【通販モノタロウ】