VQ4151-3H-Q V Series(VQ4151) SMC 43677987 VQ4151-3H-Q V Series(VQ4151) SMC 43677987

V Series(VQ4151)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(3) AC110(50/60Hz) タイプ(5) プラグリードタイプ 注文コード43677987 品番VQ4151-3H-Q
参考基準価格(税別)¥10,620 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は管接続口径・コイル電圧・タイプなど57種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 タイプ(5) プラグリードタイプ 保護構造(-) 防塵 シール方式(1) 弾性体シール リード線(m)(H) 1.5 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(3) AC110(50/60Hz) ファンクション(-) 標準タイプ(1W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(Q) CE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする