MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の ワッシャー・スペーサー
MAC8(マックエイト)の スペーサー
MAC8(マックエイト)の その他スペーサー
LED用スペーサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
寸法H(mm)
3
注文コード
43678514
品番
LM-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法H
が
29
種類から選べます
他の種類を見る
LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。
3本足のタイプにも使用出来ます。
材質
熱可塑性エラストマー(UL94V-0)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
寸法H(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43678514
LM-3
00018655
LM-3
LED用スペーサー(LMシリーズ)
MAC8(マックエイト)
1袋(100個)
¥
1,680
税込
¥
1,848
注文コードが変更になりました