MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
LED用ソケット
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
43679406
品番
LQ-253
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
レーザーダイオード用のソケットです
材質
樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅・コンタクト:ベリリウム銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
仕様
リフロー可
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.4〜0.5
絶縁耐圧(V)
500(AC、DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.7〜0.8
挿抜回数
100回以上
挿抜力(g)
30以上