MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
LED用ソケット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
1
注文コード
43679494
品番
LQ-45-0.5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
3Φ、5ΦのLEDが入るソケットです
材質
樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ・・・黄銅、コンタクト・・・ベリリウム銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
仕様
リフロー可
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.45〜0.6Φ
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.8
挿抜回数
100回以上
挿抜力(g)
140以上