MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の ワッシャー・スペーサー
MAC8(マックエイト)の スペーサー
MAC8(マックエイト)の その他スペーサー
30°LED用スペーサー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43679905
品番
LT-6-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
LEDを30°に取付けることが出来るスペーサーです。
LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。
LT-6-30-1.5はLEDの足にストッパーがついているタイプに使用出来るようになっています。
材質
LCP樹脂(UL94V-0)
仕様
リフロー可
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
寸法A(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応