MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の ワッシャー・スペーサー
MAC8(マックエイト)の スペーサー
MAC8(マックエイト)の その他スペーサー
表面実装LED用スペーサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
43680158
品番
LY-3-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
表面実装LEDをかさ上げすることができます。
表面実装LEDをリード付きLEDと同様に扱い易くすることができます。
角形状の電極へ表面実装LEDを手半田付けしてください。
材質
樹脂部:液晶ポリマー白色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合LED
2012、3216、2520、3020(単色発光タイプ)