VQ4251-3GB-03 V Series(VQ4251) SMC 43680963

V Series(VQ4251)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(03) Rc3/8 注文コード43680963 品番VQ4251-3GB-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,800
この商品は管接続口径・タイプなど32種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(03) Rc3/8 切換方式(2) 2位置ダブル 保護構造(-) 防塵 シール方式(1) 弾性体シール 配管(-) 横配管 リード線(m)(G) 0.6 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(3) AC110(50/60Hz) ボディ形式(5) プラグリードサブプレート ファンクション(-) 標準タイプ(1W) マニュアル(B) ロック式(要工具形) CE-対応品(-) なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43680963 VQ4251-3GB-03 20429353 VQ4251-3GB1-03 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4251 SMC 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4251 SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする