ME-10-1 超低背型ソケットピン(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト) 43681628

超低背型ソケットピン(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅注文コード43681628品番ME-10-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

MXシリーズと組合せて二段重ね等に御利用下さい。

材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキピッチ(mm)1.27使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下連結数40メッキRoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)3.8適合ピン径(Φmm)0.4~0.5絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6~0.7挿抜回数100回以上挿入力(g)20以上(1ピン当り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする