MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
超低背型ソケットピン(1.778mmピッチ)
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
43681725
品番
MEW-2-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
MXW-2シリーズとコンビでプリント基板を二段重ね出来ます。
1.778mmピッチの2列タイプです。
材質
樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
仕上
ピン部:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
取付穴径(Φmm)
0.9〜1.0
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.35〜0.47
絶縁耐圧(V)
700(AC,DC1分間)
挿抜回数
100回以上
挿抜力(g)
30以上(1ピン当り)