MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
超低背型ソケットピン (2列タイプ)(2.54mmピッチ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
43681734
品番
MEW-3-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。
2.54mmピッチの2列タイプです。
材質
PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
寸法L(mm)
3.7
寸法H(mm)
3.7
定格電流(A)
2
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
連結数
20×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.6
適合ソケットピン
MEW-3-1