超小型基板平行二段重ね用ソケット(1.27, 2.54mmピッチ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕上ボディ部:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 注文コード43681777 品番MG-1-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕上など4種類から選べます 他の種類を見る

超小型基板を平行にして二段重ねにする場合、又、垂直に子基板を取付けて挿抜する場合等に御利用下さい。
オス側ピンはMAシリーズが用意されております。
1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。

材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ部 黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅 仕上ボディ部:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 寸法P(mm)1.27 連結数40 絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間) 使用温度範囲(℃)-40〜+125 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.4〜0.5 プリント板取付穴径(Φmm)0.6 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)20以上(1ピン当り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4182:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする