材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ部 黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
仕上ボディ部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
寸法P(mm)2.54
連結数20
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
使用温度範囲(℃)-40〜+125
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.4〜0.5
プリント板取付穴径(Φmm)0.6
挿抜回数100回以上
挿抜力(g)20以上(1ピン当り)