表面実装用ジャンパー線 (電源用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1500個) 注文コード 43682066 品番 MJP-0.2-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

MJシリーズより高さの高いタイプ
プリント基板上1.8mm浮きますので、電源ライン上に使用しても問題ありません

材質リン青銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 寸法A(mm)3.08 寸法B(mm)6.48 テープ幅(mm)12 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする