MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
小型電線取付用ターミナル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43682775
品番
MM-1-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
細い線をプリント基板に取付けたり、はずしたりする時に使用します。
数の少ない線をプリント基板に取付ける時、任意の場所に取付けられるのでパターン設計が大変楽です。
ねじ
M1.0ナベ-ニッケルメッキ
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
定格電流(A)
10
適合電線径(Φmm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
1