※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×45 六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43683211 M8×45 六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43683211 M8×45 六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43683211

六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 43683211 品番 M8×45
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25 長さ(mm)45 材質 寸法t(mm)(1欄)3、(2欄)5 寸法S(mm)4 表面処理3価ブラック 寸法e(mm)4.58 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 寸法dp(mm)5.5 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43683211 M8×45 72821081 M8×45 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 1箱(200個) 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2903:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする