※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×50 六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43683281 M10×50 六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43683281 M10×50 六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43683281

六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじの呼びM10 注文コード43683281 品番M10×50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はねじの呼び・内容量など126種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM10 ねじピッチ1.5 長さ(mm)50 材質 寸法t(mm)(1欄)4、(2欄)6 寸法S(mm)5 表面処理3価ブラック 寸法e(mm)5.72 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 寸法dp(mm)7 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43683281 M10×50 72821151 M10×50 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 1箱(100個) 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2903:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする