曜日別特売
MX-1-6 超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト) 43683719

超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)寸法H(mm)7.95寸法L(mm)3.8注文コード43683719品番MX-1-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。
1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。

材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、PPS樹脂黒色(UL94V-0)(MX-17シリーズのみ)、ピン:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125寸法L(mm)3.8寸法H(mm)7.95定格電流(A)2寸法P(mm)1.27絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40ピンRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC)プリント板取付穴径(Φmm)0.6適合ソケットピンME-1-1,ME-10-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする