超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ)

超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ) - MAC8(マックエイト)

プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。
1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。

材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、PPS樹脂黒色(UL94V-0)(MX-17シリーズのみ)、ピン:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)1.27絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40ピンRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC)プリント板取付穴径(Φmm)0.6内容量1袋(10個)
全11種類を絞り込む
寸法L(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合ソケットピン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43683658MX-1-03ME,MFシリーズ
オープン
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683667MX-1-13.7ME-1-1,ME-10-1
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
43683676MX-1-24.4ME-1-1,ME-10-1
オープン
6,998
7,698(税込)
33日以内出荷
返品不可
43683685MX-1-34.9ME-1-1,ME-10-1
オープン
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683694MX-1-45.4ME-1-1,ME-10-1
オープン
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683703MX-1-53.8ME-1-1,ME-10-1
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683719MX-1-63.8ME-1-1,ME-10-1
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683728MX-1-73.8ME-1-1,ME-10-1
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683737MX-1-83.8ME-1-1,ME-10-1
オープン
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683746MX-1-93.8ME-1-1,ME-10-1
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
43683755MX-1-104.3ME-1-1,ME-10-1
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする