VQ4401-3-03T V Series(VQ4401) SMC 43683982

V Series(VQ4401)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(03) Rc3/8 コイル電圧(V)(3) AC110(50/60Hz) 注文コード43683982 品番VQ4401-3-03T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,800
この商品は管接続口径・コイル電圧・タイプなど37種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(T) NPTF 管接続口径(03) Rc3/8 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 保護構造(-) 防塵 シール方式(1) 弾性体シール 配管(-) 横配管 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(3) AC110(50/60Hz) ボディ形式(0) プラグインサブプレート ファンクション(-) 標準タイプ(1W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43683982 VQ4401-3-03T 20434655 VQ4401-31-03T 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4401 SMC 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4401 SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする