MZ-2-2 超小型アングル型(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト) 43684279

超小型アングル型(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法A(mm)3
寸法B(mm)4
寸法P(mm)1.778
内容量1袋(10個)注文コード43684279品番MZ-2-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

表示器を直角に取付ける時等に御利用下さい。
1.27mm、1.778mm、2.54mmピッチの3種類があります。

材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125寸法A(mm)3定格電流(A)2寸法B(mm)4寸法P(mm)1.778絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40PRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする