VQ4450RY-5H1-03 V Series(VQ4450RY) SMC 43684445

 

VQ4450RY-5H1-03 V Series(VQ4450RY) SMC 43684445
VQ4450RY-5H1-03 V Series(VQ4450RY) SMC 43684445

V Series(VQ4450RY)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード43684445品番VQ4450RY-5H1-03
参考基準価格(税別)¥20,790販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ保護構造(-) 防塵シール方式(0) メタルシール配管(-) 横配管リード線(m)(H) 1.5ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ボディ形式(5) プラグリードサブプレートファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする