VQ4451-2G1 V Series(VQ4451) SMC 43684515

 

VQ4451-2G1 V Series(VQ4451) SMC 43684515
VQ4451-2G1 V Series(VQ4451) SMC 43684515

V Series(VQ4451)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)CE-対応品(-) なし注文コード43684515品番VQ4451-2G1
参考基準価格(税別)¥16,940販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタタイプ(5) プラグリードタイプ保護構造(-) 防塵シール方式(1) 弾性体シールリード線(m)(G) 0.6ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする