SMC
V Series(VQ4451)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
コイル電圧・ランプ・サージ電圧保護回路・CE-対応品
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(4) AC220(50/60Hz)
CE-対応品
(-) なし
注文コード
43684533
品番
VQ4451-4HW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,000
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
タイプ
(5) プラグリードタイプ
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
シール方式
(1) 弾性体シール
リード線(m)
(H) 1.5
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(4) AC220(50/60Hz)
ファンクション
(-) 標準タイプ(1W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43684533
VQ4451-4HW
20436064
VQ4451-4HW1
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4451
SMC
1個
¥
15,980
税込
¥
17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。