VQ4451-3HW V Series(VQ4451) SMC 43684542

V Series(VQ4451)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ(5) プラグリードタイプ 注文コード43684542 品番VQ4451-3HW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は管接続口径・タイプなど16種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ タイプ(5) プラグリードタイプ 保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) シール方式(1) 弾性体シール リード線(m)(H) 1.5 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(3) AC110(50/60Hz) ファンクション(-) 標準タイプ(1W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする