VQ4451Y-5GW V Series(VQ4451Y) SMC 43684698

V Series(VQ4451Y)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)タイプ(5) プラグリードタイプ注文コード43684698品番VQ4451Y-5GW
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタタイプ(5) プラグリードタイプ保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)シール方式(1) 弾性体シールリード線(m)(G) 0.6ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする