MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
表面実装用プレート
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43684893
品番
NE-0.1-4-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
表面実装用基板の接触部補強等に使用できます。
ジャンパーとしても使えます。
材質
ニッケル
仕上
スズメッキ(両サイドのカット面にはスズメッキはついていません。)
寸法A(mm)
4
寸法t(mm)
0.1
寸法F(mm)
5.5
寸法E(mm)
4.3
寸法B(mm)
3
寸法W(mm)
13
寸法G(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応