VQ4551-3HW V Series(VQ4551) SMC 43685312

V Series(VQ4551)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(3) AC110(50/60Hz) 保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) 注文コード43685312 品番VQ4551-3HW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品はコイル電圧・保護構造など6種類から選べます 他の種類を見る
保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) リード線(m)(H) 1.5 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ タイプ(5) プラグリードタイプ シール方式(1) 弾性体シール コイル電圧(V)(3) AC110(50/60Hz) ファンクション(-) 標準タイプ(1W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする