VQ4551-4HW V Series(VQ4551) SMC 43685328

V Series(VQ4551)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(4) AC220(50/60Hz) 保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) 注文コード43685328 品番VQ4551-4HW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品はコイル電圧・保護構造など6種類から選べます 他の種類を見る
保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) リード線(m)(H) 1.5 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ タイプ(5) プラグリードタイプ シール方式(1) 弾性体シール コイル電圧(V)(4) AC220(50/60Hz) ファンクション(-) 標準タイプ(1W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43685328 VQ4551-4HW 20437823 VQ4551-4HW1 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4551 SMC 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4551 SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする