VQ4600Y-51 V Series(VQ4600Y) SMC 43685556 VQ4600Y-51 V Series(VQ4600Y) SMC 43685556

V Series(VQ4600Y)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 CE-対応品(-) なし 保護構造(-) 防塵 注文コード43685556 品番VQ4600Y-51
参考基準価格(税別)¥26,130 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はランプ・サージ電圧保護回路・CE-対応品・保護構造など11種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(6) 3位置パーフェクト タイプ(0) プラグインタイプ 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする