SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 乾燥エア用ソレノイドバルブ
V Series(VQ4600Y)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
CE-対応品
(Q) CE対応
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
注文コード
43685635
品番
VQ4600Y-5W-03-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,310
この商品は
ランプ・サージ電圧保護回路・CE-対応品・保護構造
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) Rc3/8
切換方式
(6) 3位置パーフェクト
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
シール方式
(0) メタルシール
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ボディ形式
(0) プラグインサブプレート
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.5W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(Q) CE対応
CADデータダウンロード