VQ4600Y-5W1-03-Q V Series(VQ4600Y) SMC 43685644 VQ4600Y-5W1-03-Q V Series(VQ4600Y) SMC 43685644

V Series(VQ4600Y)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 CE-対応品(Q) CE対応 保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) 注文コード43685644 品番VQ4600Y-5W1-03-Q
参考基準価格(税別)¥30,310 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はランプ・サージ電圧保護回路・CE-対応品・保護構造など11種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(03) 3/8 切換方式(6) 3位置パーフェクト 保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) シール方式(0) メタルシール 配管(-) 横配管 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ボディ形式(0) プラグインサブプレート ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(Q) CE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする