VQ4601Y-5-Q V Series(VQ4601Y) SMC 43685845

V Series(VQ4601Y)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43685845 品番VQ4601Y-5-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,410
この商品は管接続口径・ランプ・サージ電圧保護回路など8種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(6) 3位置パーフェクト タイプ(0) プラグインタイプ 保護構造(-) 防塵 シール方式(1) 弾性体シール ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(Q) CE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする