MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
マイクロコネクター ハウジング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
ピン数(ピン)
2
注文コード
43685873
品番
OH-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
ピン数
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
OM-1、OM-2、OM-3を固定するためのハウジングです。
ハウジングに圧入するための工具はOMXT-2、OMXT-3です。
材質
PBT樹脂(UL94V-0)
仕様
1番表示白マーキング
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応