VQ5100-5-04N V Series(VQ5100) SMC 43686685

V Series(VQ5100)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(N) NPT コイル電圧(V)(5) 24 DC 注文コード43686685 品番VQ5100-5-04N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品はねじの種類・コイル電圧など37種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(N) NPT 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール 配管(-) 横配管 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) 24 DC ボディ形式(0) プラグインサブプレート ファンクション(-) 標準タイプ(1W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする