※商品画像

DM-VR92BK 車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.92キャリーDA16T H25/09〜 雅 43686696 DM-VR92BK 車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.92キャリーDA16T H25/09〜 雅 43686696 DM-VR92BK 車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.92キャリーDA16T H25/09〜 雅 43686696

車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.92キャリーDA16T H25/09〜

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)ブラック 色(フレンジ)ブラック 注文コード43686696 品番DM-VR92BK
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

色(本体)ブラック 色(フレンジ)ブラック
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
キャリーDA16T H25/09〜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする