VQ5100R-4E V Series(VQ5100R) SMC 43686825

V Series(VQ5100R)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 注文コード43686825 品番VQ5100R-4E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,100
この商品は切換方式など6種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 タイプ(0) プラグインサブプレート 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 コイル電圧(V)(4) 220AC (50/60 Hz) ファンクション(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43686825 VQ5100R-4E 20466584 VQ5100R-4E1 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5100R SMC 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5100R SMC 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする