MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
絶縁プラグ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1個)
色
緑
注文コード
43687036
品番
OPR-1 緑
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
オスピン、ソケット共に金属部が外側に露出しないプラグです。
材質
金属部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー
仕上
ニッケル下地金メッキ
色
緑
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
定格電流(A)
5
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
挿抜回数
100回以上