VQ5101-5-04F V Series(VQ5101) SMC 43687114

V Series(VQ5101)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(F) G コイル電圧(V)(5) 24 DC 注文コード43687114 品番VQ5101-5-04F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,550
この商品はねじの種類・コイル電圧など38種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F) G 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 保護構造(-) 防塵 シール方式(1) 弾性体シール 配管(-) 横配管 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) 24 DC ボディ形式(0) プラグインサブプレート ファンクション(-) 標準タイプ(1W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする