VQ5101-3-04N V Series(VQ5101) SMC 43687132

V Series(VQ5101)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(N) NPT コイル電圧(V)(3) 110AC (50/60 Hz) 注文コード43687132 品番VQ5101-3-04N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,550
この商品はねじの種類・コイル電圧など38種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(N) NPT 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 保護構造(-) 防塵 シール方式(1) 弾性体シール 配管(-) 横配管 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(3) 110AC (50/60 Hz) ボディ形式(0) プラグインサブプレート ファンクション(-) 標準タイプ(1W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43687132 VQ5101-3-04N 20466898 VQ5101-31-04N 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5101 SMC 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5101 SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする