MAC8(マックエイト)
表面実装用連結ピン (位置決めピン付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
寸法A(mm)
4.2
連結数
4
定格電流(A)
2
注文コード
43687456
品番
OQS-01-4.2-4P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・連結数・定格電流
など
696
種類から選べます
他の種類を見る
OQシリーズに位置決めピンを両サイドにつけ、簡単に位置決めができるようにしたタイプです。
仕様については、OQシリーズと全て同じです。
材質
樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法A(mm)
4.2
寸法D(mm)
0.635
定格電流(A)
2
寸法E(mm)
50.8
使用温度範囲(℃)
-40~+125
寸法B(mm)
1.5
寸法C(mm)
0.4
寸法P(mm)
1.27
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
連結数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
700(AC,DC1分間)